Endmaßhalter mit Schnellverstellung 200-400 mm

Artikel-Nr.: 481700 200-400
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spannbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich 200 mm - 400 mm
Länge 506 mm
Breite 30 mm
Produktart Endmaßhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 481700 200-400
EAN / GTIN 4030489220824

Beschreibung

Ausführung:

Endmaßhalter mit Schnellverstellung. Die patentierte Schnellverstellung erlaubt sicheres und schnelles Einspannen der Parallel-Endmaße. Ein Klemm-Mechanismus verhindert das Herausfallen der Endmaße.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb