Endmaßhalter mit Schnellverstellung 100-200 mm

Artikel-Nr.: 481700 100-200
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich 100 mm - 200 mm
Länge 306 mm
Breite 30 mm
Produktart Endmaßhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 481700 100-200
EAN / GTIN 4030489220770

Beschreibung

Ausführung:

Endmaßhalter mit Schnellverstellung. Die patentierte Schnellverstellung erlaubt sicheres und schnelles Einspannen der Parallel-Endmaße. Ein Klemm-Mechanismus verhindert das Herausfallen der Endmaße.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile