Planparallele Messschenkel Paar 125

Artikel-Nr.: 481902 125
Setpreis 2 Stück (292,00 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 9 mm
Höhe 20 mm
ganze Länge 125 mm
Produktart Messschenkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 481902 125
EAN / GTIN 2050001756527

Beschreibung

Ausführung:

Messschenkel mit planer Messfläche für Außenmessungen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb