{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN EN ISO 3650 | |
Nennmaß | 7 mm | |
Toleranzklasse | 1 | |
Werkstoff | Keramikwerkstoff Zirkonium-Oxid (ZrO2) | |
Produktart | Endmaß |
Artikelnummer | 481060 7 | |
EAN / GTIN | 4045197154453 | |
Herstellernummer | 481060 7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Keramik-Endmaß Toleranzklasse 1, Nennmaß: 7mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
79 Stück sofort lieferbar
34,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
54,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
213 Stück sofort lieferbar
25,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar
15,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Nennmaß | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Norm | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |||
Toleranzklasse | 1 | 0 | 1 | 2 |
Werkstoff | Keramikwerkstoff Zirkonium-Oxid (ZrO2) | legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt | legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt | legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt |
Produktart | Endmaß | Endmaß | Endmaß | Endmaß |