Keramik-Endmaß Toleranzklasse 1 4,5 mm

Artikel-Nr.: 481060 4,5

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 8,00 € /Stk.
  • 26,50 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Nennmaß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN EN ISO 3650

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN EN ISO 3650
Nennmaß 4,5 mm
Toleranzklasse 1
Werkstoff Keramikwerkstoff Zirkonium-Oxid (ZrO2)
Produktart Endmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 481060 4,5
EAN / GTIN 4045197154408
Herstellernummer 481060 4,5

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochreinem Keramikwerkstoff Zirkonium-Oxid (ZrO2). Sonstige Ausführung wie Nr. 481250.
Alle Endmaße sind mit einer individuellen Identifikations-Nr. signiert.
Gr. 0,5 bis 10 − Querschnitt = 30×9 mm.
Gr. 11 bis 500 − Querschnitt = 35×9 mm.
  • Toleranzklasse 1 als Arbeits- und Einstellmaß für die Fertigung und zur Kontrolle von Prüflehren.

Aus hochreiner Industriekeramik (Zirconiumdioxid ZrO2).

Vorteil:

Ideal für den täglichen Gebrauch in der Fertigung:
  • Rostfrei.
  • Entfetten vor Gebrauch entfällt.
  • Einfetten nach Gebrauch entfällt.
  • Stoß- und schlagunempfindlich.
  • Doppelt so hart wie Stahl.
  • 10fach höhere Verschleißfestigkeit.
  • Hochbeständig gegen Laugen, Säuren, Öl und Schleifwasser.
  • Antimagnetisch.
  • Kein Kaltverschweißen.
  • Geringe Wärmeleitfähigkeit.

Hinweis:

Weitere Nennmaße auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Keramik-Endmaß Toleranzklasse 1 4,5 mm

Keramik-Endmaß Toleranzklasse 1 4,5 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
34,60 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
52,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar
25,80 €
Nennmaß 4,5 4,5 4,5
Norm DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Toleranzklasse 1 0 1
Werkstoff Keramikwerkstoff Zirkonium-Oxid (ZrO2) legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt
Produktart Endmaß Endmaß Endmaß
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb