Keramik-Endmaß Toleranzklasse 1, Nennmaß: 0,5mm

Artikel-Nr.: 481060 0,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 8,00 € /Stk.
  • 26,50 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
112 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nennmaß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN EN ISO 3650

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN EN ISO 3650
Nennmaß 0,5 mm
Toleranzklasse 1
Werkstoff Keramikwerkstoff Zirkonium-Oxid (ZrO2)
Produktart Endmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 481060 0,5
EAN / GTIN 4045197154132
Herstellernummer 481060 0,5
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochreinem Keramikwerkstoff Zirkonium-Oxid (ZrO2). Sonstige Ausführung wie Nr. 481250.
Alle Endmaße sind mit einer individuellen Identifikations-Nr. signiert.
Gr. 0,5 bis 10 − Querschnitt = 30×9 mm.
Gr. 11 bis 500 − Querschnitt = 35×9 mm.
  • Toleranzklasse 1 als Arbeits- und Einstellmaß für die Fertigung und zur Kontrolle von Prüflehren.

Aus hochreiner Industriekeramik (Zirconiumdioxid ZrO2).

Vorteil:

Ideal für den täglichen Gebrauch in der Fertigung:
  • Rostfrei.
  • Entfetten vor Gebrauch entfällt.
  • Einfetten nach Gebrauch entfällt.
  • Stoß- und schlagunempfindlich.
  • Doppelt so hart wie Stahl.
  • 10fach höhere Verschleißfestigkeit.
  • Hochbeständig gegen Laugen, Säuren, Öl und Schleifwasser.
  • Antimagnetisch.
  • Kein Kaltverschweißen.
  • Geringe Wärmeleitfähigkeit.

Hinweis:

Weitere Nennmaße auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb