{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximaler Wägebereich | 0 kg - 60 kg | |
Ablesung | 20 g | |
Ziffernhöhe Anzeigeeinheit | 25 mm | |
Reproduzierbarkeit | 20 g | |
Herstellerbezeichnung | EOB | |
Abmessung Wägeplatte | 315×305 mm | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 6 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 LR6 | |
Anzeigeeinheit Breite | 215 mm | |
Anzeigeeinheit Tiefe | 110 mm | |
Anzeigeeinheit Höhe | 50 mm | |
Nettogewicht | 3,8 kg | |
Produktart | Plattformwaage |
Artikelnummer | 479600 60 | |
EAN / GTIN | 4045761192126 | |
Herstellernummer | EOB 60K20 |