Plattformwaage, Typ EOB, maximaler Wägebereich: 150kg

Artikel-Nr.: 479600 150
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 172,00 € /Stk.
  • 295,00 € /Stk.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Wägebereich (kg) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Wägebereich 0 kg - 150 kg
Ablesung 50 g
Ziffernhöhe Anzeigeeinheit 25 mm
Reproduzierbarkeit 50 g
Herstellerbezeichnung EOB
Abmessung Wägeplatte 315×305 mm
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 6
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR6
Anzeigeeinheit Breite 215 mm
Anzeigeeinheit Tiefe 110 mm
Anzeigeeinheit Höhe 50 mm
Nettogewicht 3,8 kg
Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 479600 150
EAN / GTIN 4045761192065
Herstellernummer EOB 150K50

Beschreibung

Ausführung:

  • Robuste Paketwaage für den Versand.
  • Einfachste Bedienung über vier Tasten.
  • Anzeigeneinheit mit Ziffernhöhe 25 mm auch von Plattform gelöst; stell- und montierbar mittels ca. 2 m langem flexiblem Kabel.
  • Netz- und Batteriebetrieb möglich, Auto-Off nach 3 Minuten.

Lieferumfang:

Inklusive Netzadapter und Wandhalterung für Anzeigeeinheit.

Sonderzubehör:

6 Stück Batterien Nr. 081561 Gr. LR6, Stativ für Anzeigeeinheit auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb