Plattformwaage, Typ EOB 35 kg

Artikel-Nr.: 479600 35
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 79,80 € /Stk.
  • 90,60 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Wägebereich (kg) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Wägebereich 0 kg - 35 kg
Ablesung 10 g
Ziffernhöhe Anzeigeeinheit 25 mm
Reproduzierbarkeit 10 g
Herstellerbezeichnung EOB
Abmessung Wägeplatte 315×305 mm
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 6
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR6
Anzeigeeinheit Breite 215 mm
Anzeigeeinheit Tiefe 110 mm
Anzeigeeinheit Höhe 50 mm
Nettogewicht 3,8 kg
Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 479600 35
EAN / GTIN 4045761192157
Herstellernummer EOB 35K10

Beschreibung

Ausführung:

  • Robuste Paketwaage für den Versand.
  • Einfachste Bedienung über vier Tasten.
  • Anzeigeneinheit mit Ziffernhöhe 25 mm auch von Plattform gelöst; stell- und montierbar mittels ca. 2 m langem flexiblem Kabel.
  • Netz- und Batteriebetrieb möglich, Auto-Off nach 3 Minuten.

Lieferumfang:

Inklusive Netzadapter und Wandhalterung für Anzeigeeinheit.

Sonderzubehör:

6 Stück Batterien Nr. 081561 Gr. LR6, Stativ für Anzeigeeinheit auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb