Fühlerlehrenrolle 12,7 mm×5 m 0,5 mm

Artikel-Nr.: 478450 0,5
(2,61 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Dicke (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: C-Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fehlergrenze ±10 µm
Norm Werksnorm
Toleranz T3
Werkstoff C-Stahl
Rollen Länge 5 m
Rollen Breite 12,7 mm
Dicke 0,5 mm
Produktart Fühlerlehrenband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 478450 0,5
EAN / GTIN 2050001055101
Herstellernummer 124

Beschreibung

Ausführung:

Kaltgewalzter, federharter Fühlerlehren-Bandstahl von größter Plangenauigkeit. Banddicke ist ab Größe 0,02 fortlaufend unverwischbar markiert (Ausnahme Nr. 478502 ab Gr. 0,08).
Aufbewahrt in praktischer Vorratsdose wie ein Rollbandmaß herauszuziehen. Vom 5 bzw. 10 m langen Band kann die gewünschte Länge abgetrennt werden.
C-Stahl − Kohlenstoffstahl, Werkstoff Nr. 1.1274, kaltgewalzt, gehärtet, blanke Oberfläche (Gr. 0,01 und 0,02 rostfrei).

Verwendung:

Im Vorrichtungs- und Werkzeugbau zum Justieren von Maschinenteilen, als Unterlagsfolie beim Ausrichten von Werkstücken, für Toleranzmessungen aller Art, zur Kontrolle von Passungen und Führungen, zum Einstellen von Farb- und Druckwalzen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Fühlerlehrenrolle 12,7 mm×5 m  0,5 mm

Fühlerlehrenrolle 12,7 mm×5 m 0,5 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
13,05 €
(2,61 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
265 Stück sofort lieferbar
12,55 €
(2,51 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar
21,30 €
(2,13 € / 1 Meter)
Dicke 0,5 0,5 0,5
Fehlergrenze ±10 ±10 ±10
Norm Werksnorm Werksnorm Werksnorm
Rollen Breite 12,7 12,7 12,7
Rollen Länge 5 5 10
Werkstoff C-Stahl C-Stahl C-Stahl
Produktart Fühlerlehrenband Fühlerlehrenband Fühlerlehrenband
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb