Fühlerlehrenrolle 12,7 mm×5 m 0,01 mm

Artikel-Nr.: 478450 0,01
(13,24 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
77 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Dicke (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Werkstoff: C-Stahl

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Fehlergrenze ±2 µm
    Norm Werksnorm
    Toleranz T3
    Werkstoff C-Stahl
    Rollen Länge 5 m
    Rollen Breite 12,7 mm
    Dicke 0,01 mm
    Produktart Fühlerlehrenband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 478450 0,01
    EAN / GTIN 2050001054913
    Herstellernummer 102

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kaltgewalzter, federharter Fühlerlehren-Bandstahl von größter Plangenauigkeit. Banddicke ist ab Größe 0,02 fortlaufend unverwischbar markiert (Ausnahme Nr. 478502 ab Gr. 0,08).
    Aufbewahrt in praktischer Vorratsdose wie ein Rollbandmaß herauszuziehen. Vom 5 bzw. 10 m langen Band kann die gewünschte Länge abgetrennt werden.
    C-Stahl − Kohlenstoffstahl, Werkstoff Nr. 1.1274, kaltgewalzt, gehärtet, blanke Oberfläche (Gr. 0,01 und 0,02 rostfrei).

    Verwendung:

    Im Vorrichtungs- und Werkzeugbau zum Justieren von Maschinenteilen, als Unterlagsfolie beim Ausrichten von Werkstücken, für Toleranzmessungen aller Art, zur Kontrolle von Passungen und Führungen, zum Einstellen von Farb- und Druckwalzen.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Fühlerlehrenrolle 12,7 mm×5 m  0,01 mm

    Fühlerlehrenrolle 12,7 mm×5 m 0,01 mm

    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    77 Stück sofort lieferbar
    66,20 €
    (13,24 € / 1 Meter)
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    467 Stück sofort lieferbar
    62,40 €
    (12,48 € / 1 Meter)
    Dicke 0,01 0,01
    Fehlergrenze ±2 ±2
    Norm Werksnorm Werksnorm
    Rollen Breite 12,7 12,7
    Werkstoff C-Stahl C-Stahl
    Produktart Fühlerlehrenband Fühlerlehrenband
    Toleranz T3 T3

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb