{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Error limit | ±6 µm | |
Standard | Works standard | |
Tolerance | T3 | |
Material | Carbon steel | |
Roll length | 5 m | |
Roll width | 12.7 mm | |
Thickness | 0.2 mm | |
Type of product | Feeler gauge shim strip |
Artikelnummer | 478450 0,2 | |
EAN / GTIN | 2050001055040 | |
Herstellernummer | 117 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Feeler gauge shim roll 12.7 mm×5 m 0,2 mm |
||
Dicke | 0.2 | 0,2 |
Fehlergrenze | ±6 | ±6 |
Norm | Works standard | Werksnorm |
Rollen Breite | 12.7 | 12.7 |
Werkstoff | Carbon steel | Carbon steel |
Produktart | Feeler gauge shim strip | Feeler gauge shim strip |
Toleranz | T3 | T3 |