Strommesszange 378FC

Artikel-Nr.: 473290 378FC

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 102,00 € /Stk.
  • 95,60 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: EN 61010-1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm EN 61010-1
Anzeigeumfang 6.000
Grundgenauigkeit 2 %
Messverfahren TRUE RMS (AC)
Speicherfunktion HOLD, MAX/MIN
Wechselspannung AC 0,1 V – 1000 V
Gleichspannung DC 0,1 V – 1000 V
Wechselstrom AC 0,1 A – 2500 A
Gleichstrom DC 0,1 A – 1000 A
Widerstand 0,1 Ω – 60 kΩ
Kapazität 100,0 μF bis 1000 μF
Frequenz 5 Hz − 500 Hz
maximale Zangenöffnung 34 mm
Überspannungskategorie CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR6
Produktart Stromzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 473290 378FC
EAN / GTIN 195112002148

Beschreibung

Ausführung:

Strommesszangen mit großer, gut lesbarer LCD-Anzeige im schlanken und ergonomischen Design.
Mit der FieldSense™-Technologie berührungslos Spannung und Strom messen. Fluke Connect Software zum aufzeichnen und analysieren von Messergebnissen. Messung extrem hoher Ströme mit dem flexiblen iFlex®-Stromwandler.

Norm:

EN 61010-1

Lieferumfang:

Inkl. Messleitungen und gepolsterter Tragetasche.
Batterien 2× Nr. 081561 Gr. LR6.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb