{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | EN 61010-1 | |
Anzeigeumfang | 4.000 | |
Grundgenauigkeit | 2 % | |
Messverfahren | TRUE RMS (AC) | |
Speicherfunktion | HOLD, MAX/MIN | |
Wechselspannung AC | 0,1 V – 600 V | |
Gleichspannung DC | 0,1 V – 600 V | |
Wechselstrom AC | 0,1 A – 400 A | |
Gleichstrom DC | 0,1 A – 400 A | |
Widerstand | 0,1 Ω – 40 kΩ | |
Kapazität | 100,0 μF bis 1000 μF | |
Frequenz | 5 Hz − 500 Hz | |
Kontaktmessung Temperatur | -10 °C - 400 °C | |
maximale Zangenöffnung | 30 mm | |
Überspannungskategorie | CAT III 600 V; CAT IV 300 V | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 2 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 LR3 | |
Stromversorgung | 2× 081561 LR3 | |
Produktart | Stromzange |
Artikelnummer | 473290 325 | |
EAN / GTIN | 095969623766 | |
Herstellernummer | 873455 / FLUKE TP80 |