Strommesszange 365

Artikel-Nr.: 473290 365

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 102,00 € /Stk.
  • 95,60 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: EN 61010-1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm EN 61010-1
Anzeigeumfang 6.000
Grundgenauigkeit 2 %
Messverfahren TRUE RMS (AC)
Speicherfunktion HOLD
Wechselspannung AC 0,1 V – 600 V
Gleichspannung DC 0,1 V – 600 V
Wechselstrom AC 0,1 A – 200 A
Gleichstrom DC 0,1 A – 200 A
Widerstand 0,1 Ω – 6 kΩ
maximale Zangenöffnung 18 mm
Überspannungskategorie CAT III 600 V
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR6
Stromversorgung 2× 081561 LR6
Produktart Stromzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 473290 365
EAN / GTIN 095969559874

Beschreibung

Ausführung:

Strommesszangen mit großer, gut lesbarer LCD-Anzeige im schlanken und ergonomischen Design.
Zusätzlich Display mit Hintergrundbeleuchtung. Abnehmbare Zange für einfacheres Messen.

Norm:

EN 61010-1

Lieferumfang:

Inkl. Messleitungen und gepolsterter Tragetasche.
Batterien 2× Nr. 081561 Gr. LR6.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb