• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Muldenkipper

Artikel-Nr.: 4704A
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Kippbehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4704A
EAN / GTIN 4017976147048
Herstellernummer 4704A
L-Nummer L90070 94

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Muldenkipper mit kippbar gelagerter Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech, Rand oben zweimal umgekantet, Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt. Untergestell aus 3 mm starken Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen. Trittblech und Kippsicherung, Rohrschiebegriff. Pulverbeschichtung blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen. Räder mit Elastic-Vollgummi-Bereifung, Naben mit Kugellager. TOTALSTOP-Zentralbremssystem serienmäßig an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Fahrbar und für Staplerbetrieb. Mit Ablasshahn und Sieb. Kippvorgang wird manuell ausgelöst. Für die Entleerung mit dem Gabelstapler oder bei schwerer Beladung empfehlen wir einen Kippbehälter oder einen Selbstkipper.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 800
Inhalt (Liter): 800
Kastenmaße (mm): 1321 x 1044 x 735
Schüttkantenhöhe mit Rollen (mm): 843
Gesamtlänge (mm): 1458
Gesamtbreite (mm): 1105
Gesamthöhe (mm): 1099
Bereifung: Elastic-Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm): 200 x 50

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb