• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Deckel für Muldenkipper

Artikel-Nr.: 47D4
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 47D4
EAN / GTIN 4017976534732
Herstellernummer 47D4

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Klappbarer Deckel für Muldenkipper, 2-seitig zu öffnen. In geschlossenem Zustand mittels Federhaken arretierbar. Aufgeklappter Vorderteil mittels Federhaken gegen unbeabsichtigtes Überschlagen beim Kippvorgang sicherbar. Aufgeklappter Hinterteil des Deckels ebenfalls arretierbar. Jeweils stirnseitig vorne und hinten eine angekantete Griffleiste. Stahlblech 1,5 mm, von innen mit Flachstahlstreben 15 x 3 mm versteift. Keine Außenaufkantungen zur Vermeidung von Schergefahren. Pulverbeschichtung blau RAL 5007. Nachrüstbar. Mehrpreis pro Muldenkipper.

Merkmal:

Gesamtlänge (mm): 1321
Gesamtbreite (mm): 1044
Farbe: brillantblau
Hinweis: für Muldenkipper 4704

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb