{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fehlergrenze in Normallage | 0,5 mm/m | |
Fehlergrenze bei Überkopfmessung | 0,75 mm/m | |
Länge | 1.000 mm | |
Produktart | Wasserwaage |
Artikelnummer | 467030 1000 | |
EAN / GTIN | 4005069153632 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Leichtmetall-Wasserwaage 1000 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
105 Stück sofort lieferbar
32,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
52,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
80,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Libellen horizontal | 1 | ||
Fehlergrenze bei Überkopfmessung | 0,75 mm/m | 0,75 mm/m | 0,75 mm/m |
Fehlergrenze in Normallage | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m |
Länge | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.000 mm |
Material Gehäuse | Aluminium | ||
Querschnitt | 24 × 55 mm | 24 × 55 mm | |
Produktart | Wasserwaage | Wasserwaage | Wasserwaage |