Kunststoff-Gliedermaßstab, Länge: 2m

Artikel-Nr.: 466200 2
(4,98 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 840 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: EG III

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Norm EG III
Gliederzahl 10
Länge 2 m
Breite 15 mm
Produktart Gliedermaßstab

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 466200 2
EAN / GTIN 4010995270575
Herstellernummer 27057

Beschreibung

Ausführung:

Glieder aus glasfaserverstärktem, biegefestem Kunststoff mit matter Oberfläche. Äußerst widerstandsfähig und bruchsicher; ritz-, kratz- und wasserfest. Mit Nuten-Gliederverbindung und präzise geprägter mm-Teilung. Glieder mit 90° und 180°-Rastung.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb