{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | EG II | |
Bandbreite | 16 mm | |
Gehäuse Länge | 75 mm | |
Gehäuse Breite | 26 mm | |
Gehäuse Höhe | 70 mm | |
Produktart | Bandmaß |
Artikelnummer | 462120 5 | |
EAN / GTIN | 4007368113409 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rollbandmaß, Bandlänge: 5m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 159 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 317 Stück sofort lieferbar
6,85 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 215 Stück sofort lieferbar
5,60 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 290 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
226 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
123 Stück sofort lieferbar
|
|
Bandbreite | 16 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Gehäuse Höhe | 70 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Norm | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Gehäuse Länge | 75 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Gehäuse Breite | 26 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Produktart | Bandmaß | Bandmaß | Bandmaß | Bandmaß | Bandmaß | Bandmaß | Bandmaß |