{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | EG II | |
Fehlergrenze | 0,7 mm | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
Länge | 2.000 mm | |
Querschnitt Breite | 30 mm | |
Querschnitt Stärke | 1 mm | |
Produktart | Lineal |
Artikelnummer | 461600 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197234834 | |
Herstellernummer | 461600 2000 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Präzisions-Stahlmaßstab rostfrei, mattiert, Länge: 2000mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
|
Fehlergrenze | 0,7 mm | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,15 mm | 0,15 mm |
Länge | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm |
Querschnitt Breite | 30 mm | 50 mm | 50 mm | 40 mm | 40 mm |
Querschnitt Stärke | 1 mm | 10 mm | 10 mm | 8 mm | 8 mm |
Produktart | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal |