• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahlmaßstab Form B INOX 2000 mm

Artikel-Nr.: 461105 2000
(140,00 € / 1 Meter)

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 97,40 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 866
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm DIN 866
    Fehlergrenze 0,15 mm
    Form B
    Werkstoff Edelstahl, INOX
    Länge 2.000 mm
    Querschnitt Breite 40 mm
    Querschnitt Stärke 8 mm
    Produktart Lineal

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 461105 2000
    EAN / GTIN 4045197206893
    Herstellernummer 461105 2000

    Beschreibung

    Ausführung:

    Form B: Hochkanten geschliffen und genau justiert. Flachseiten gut bearbeitet. Mit Schutzende am Ende des Maßstabes. Eine Seite mit genauer mm-Teilung.
    INOX-Ausführung.

    Hinweis:

    Beachten Sie, dass die Lieferung unfrei ist.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb