Stahlmaßstab Form B INOX 500 mm

Artikel-Nr.: 461105 500
(96,60 € / 1 Meter)

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 30,30 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 866
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm DIN 866
    Fehlergrenze 0,1 mm
    Form B
    Werkstoff Edelstahl, INOX
    Länge 500 mm
    Querschnitt Breite 24,5 mm
    Querschnitt Stärke 4,5 mm
    Produktart Lineal

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 461105 500
    EAN / GTIN 4045197206879
    Herstellernummer 461105 500

    Beschreibung

    Ausführung:

    Form B: Hochkanten geschliffen und genau justiert. Flachseiten gut bearbeitet. Mit Schutzende am Ende des Maßstabes. Eine Seite mit genauer mm-Teilung.
    INOX-Ausführung.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb