• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisions-Stahlmaßstab rostfrei, mattiert 1500 mm

Artikel-Nr.: 461600 1500
(40,13 € / 1 Meter)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 157,00 € /Stk.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: EG II
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm EG II
Fehlergrenze 0,6 mm
Werkstoff Edelstahl, INOX
Länge 1.500 mm
Querschnitt Breite 30 mm
Querschnitt Stärke 1 mm
Produktart Lineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 461600 1500
EAN / GTIN 4045197234827
Herstellernummer 461600 1500

Beschreibung

Ausführung:

Aus rostfreiem Spezial-Uhrfederstahl mit geschliffenen Messkanten. Breite Ausführung. Ober- und Unterkante mit mm-Teilung. Sehr gute Ablesbarkeit durch matte Oberfläche und scharfes Teilungsbild.
Teilung elektrolytisch geätzt. Oberfläche blendfrei mattiert.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb