• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C8 MB80X75 CAMFIX-Aufnahmen mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4559820
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ITSBORE
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4559820
EAN / GTIN 7291075179781
Herstellernummer 4559820
L-Nummer L23900 376

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 80 mm, Schaftgrösse (SS) 80

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 80 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 80 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) MB80
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Kraglänge (LPR) 75 mm
  • Schaftgrösse (SS) 80

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb