• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK E40 MB32 DIN 69893 E-Steilkegelaufnahme mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4559080
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ITSBORE
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4559080
EAN / GTIN 7291075202878
Herstellernummer 4559080
L-Nummer L23900 141

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 32 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 32 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) MB32
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Kraglänge (LPR) 42 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Passende Produkte

Zubehör

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb