• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK E63 MB50 DIN 69893 E-Steilkegelaufnahme mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4551110
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ITSBORE
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4551110
EAN / GTIN 7291075202861
Herstellernummer 4551110
L-Nummer L23900 74

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) MB50
  • Kraglänge (LPR) 66 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb