• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ST 1-MB25X6.29E Hartmetall-Zylinderschaftaufnahme mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4551084
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ITSBORE
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4551084
EAN / GTIN 7291075179088
Herstellernummer 4551084
L-Nummer L23900 465

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 25″ ,Schaftgrösse (SS) 1.0

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 25″
  • Schnittstellengröße (CSI): MB25
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Kraglänge (LPR): 6.299″
  • Schaftgrösse (SS): 1.0

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb