• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ST5/8-MB16X5.51E Hartmetall-Zylinderschaftaufnahme mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4551079
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ITSBORE
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4551079
EAN / GTIN 7291075179033
Herstellernummer 4551079
L-Nummer L23900 460

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16″ ,Schaftgrösse (SS) 5/8

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 16″
  • Schnittstellengröße (CSI): MB16
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Kraglänge (LPR): 5.512″
  • Schaftgrösse (SS): 5/8

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb