• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ST 25-MB25X255E Hartmetall-Zylinderschaftaufnahme mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4551074
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ITSBORE
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4551074
EAN / GTIN 7291075178975
Herstellernummer 4551074
L-Nummer L23900 455

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 25 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 25 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) MB25
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Kraglänge (LPR) 255 mm

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb