• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BT50 MB80X180 ADB BT MAS-403 FORM AD/ ADB-Steilkegelaufnahme mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4551061
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ITSBORE
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4551061
EAN / GTIN 7291075139280
Herstellernummer 4551061
L-Nummer L23900 442

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 80 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 80 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) MB80
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Kraglänge (LPR) 180 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb