• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ST 11/4-MB32X9.84E Hartmetall-Zylinderschaftaufnahme mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4551049
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ITSBORE
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4551049
EAN / GTIN 7291075179019
Herstellernummer 4551049
L-Nummer L23900 384

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 32″ ,Schaftgrösse (SS) 1-1/4

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 32″
  • Schnittstellengröße (CSI): MB32
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Kraglänge (LPR): 9.843″
  • Schaftgrösse (SS): 1-1/4

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb