• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ST 16-MB16 ITS-BORE, Modulares Werkzeugsystem mit Zylinderschaftaufnahmen.

Artikel-Nr.: 4550636
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ITSBORE
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4550636
EAN / GTIN 7291075139556
Herstellernummer 4550636
L-Nummer L23900 261

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm, Schaftgrösse (SS) 16

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) MB16
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Kraglänge (LPR) 100 mm
  • Schaftgrösse (SS) 16

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb