• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IHAXF 22-30/16 Bohrstangen für Schlicht-Spindelköpfe mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4550303
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ITSBORE
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4550303
EAN / GTIN 7291075141535
Herstellernummer 4550303
L-Nummer L23900 114

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Gesamtlänge (OAL) 90 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 90 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb