{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Schenkellänge | 400×265 mm | |
Genauigkeit | 1 | |
Rechtwinkligkeit | 0,03 mm | |
Länge langer Schenkel | 400 mm | |
Länge kurzer Schenkel | 265 mm | |
Schenkelquerschnitt | 45×10 mm | |
Werkstoff | Aluminium | |
alle Teile | gehärtet | |
Prüfflächen | gefräst | |
Produktart | Anschlagwinkel |
Artikelnummer | 451060 400X265 | |
EAN / GTIN | 4067263125990 | |
Herstellernummer | 451060 400X265 |