{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Schenkellänge | 100×70 mm | |
Genauigkeit | 1 | |
Rechtwinkligkeit | 0,015 mm | |
Länge langer Schenkel | 100 mm | |
Länge kurzer Schenkel | 70 mm | |
Schenkelquerschnitt | 20×5 mm | |
Werkstoff | Aluminium | |
alle Teile | gehärtet | |
Prüfflächen | gefräst | |
Produktart | Anschlagwinkel |
Artikelnummer | 451060 100X70 | |
EAN / GTIN | 4067263125945 | |
Herstellernummer | 451060 100X70 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |