{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Schenkellänge | 300×200 mm | |
Genauigkeit | 1 | |
Rechtwinkligkeit | 0,025 mm | |
Länge langer Schenkel | 300 mm | |
Länge kurzer Schenkel | 200 mm | |
Schenkelquerschnitt | 40×8 mm | |
Werkstoff | Aluminium | |
alle Teile | gehärtet | |
Prüfflächen | gefräst | |
Produktart | Anschlagwinkel |
Artikelnummer | 451060 300X200 | |
EAN / GTIN | 4067263125983 | |
Herstellernummer | 451060 300X200 |