Flachwinkel rostfrei, Genauigkeit 1 500X330 mm

Artikel-Nr.: 451030 500X330

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 43,90 € /Stk.
  • 40,70 € /Stk.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schenkellänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 875
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 875
Schenkellänge 500×330 mm
Genauigkeit 1
Rechtwinkligkeit 0,035 mm
Schenkelquerschnitt 50×10 mm
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Verpackung stabile Box
Produktart Flachwinkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 451030 500X330
EAN / GTIN 4045197444158
Herstellernummer 451030 500X330

Beschreibung

Ausführung:

Hochkanten und Flachseiten genau geschliffen. Prüfflächen fein geschliffen. Winkel aus nichtrostendem Stahl, ganz gehärtet und entspannt.
Transportsichere Schutzverpackung.

Verwendung:

Für die Kontrolle und genaueste Arbeiten.

Genauigkeit:

DIN 875 / 1 − Winkel-Toleranz z. B. bei Größe 100×70 = 0,015 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb