{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 875 | |
Schenkellänge | 100×70 mm | |
Genauigkeit | 1 | |
Rechtwinkligkeit | 0,015 mm | |
Schenkelquerschnitt | 20×5 mm | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Flachwinkel |
Artikelnummer | 451030 100X70 | |
EAN / GTIN | 4045197443892 | |
Herstellernummer | 451030 100X70 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Flachwinkel rostfrei, Genauigkeit 1 100X70 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
858 Stück sofort lieferbar
15,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
144 Stück sofort lieferbar
60,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 096 Stück sofort lieferbar
11,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Genauigkeit | 1 | 0 | 2 |
Norm | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Verpackung | stabile Box | stabile Box | |
Rechtwinkligkeit | 0,015 | 0,007 | 0,03 |
Schenkelquerschnitt | 20×5 | 20×5 | 20×5 |
Schenkellänge | 100×70 | 100×70 | 100×70 |
Produktart | Flachwinkel | Flachwinkel | Flachwinkel |