{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 875 | |
Schenkellänge | 250×165 mm | |
Genauigkeit | 1 | |
Rechtwinkligkeit | 0,023 mm | |
Schenkelquerschnitt | 35×7 mm | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Flachwinkel |
Artikelnummer | 451030 250X165 | |
EAN / GTIN | 4045197444127 | |
Herstellernummer | 451030 250X165 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Flachwinkel rostfrei, Genauigkeit 1 250X165 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar
37,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
425 Stück sofort lieferbar
23,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Genauigkeit | 1 | 2 |
Norm | DIN 875 | DIN 875 |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
Rechtwinkligkeit | 0,023 | 0,045 |
Schenkelquerschnitt | 35×7 | 35×7 |
Schenkellänge | 250×165 | 200×165 |
Produktart | Flachwinkel | Flachwinkel |