Digitales Höhenmessgerät TESA-µHITE 100 mm

Artikel-Nr.: 445441 100

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 315,00 € /Stk.
  • 341,00 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: TESA Link Connector TLC; USB-Schnittstelle
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 100 mm
maximaler Anwendungsbereich 0 mm - 160 mm
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Ziffernschrittwert umschaltbar 0,0001 / 0,001 mm
Fehlergrenze mit Messbolzen axial 1 µm
Fehlergrenze mit Messbolzen versetzt 2 µm
Wiederholpräzision mit Messbolzen axial 0,5 µm
Wiederholpräzision mit Messbolzen versetzt 1 µm
Verfahrmethode des Messschlitten motorisch / manuell
Schnittstelle TESA Link Connector TLC; USB-Schnittstelle
Energieversorgung Akkubetrieben; Netzbetrieben
Messkraft motorische Beaufschlagung (wählbar) 0,63 / 1 ±0,1 N
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart Höhenmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 445441 100
EAN / GTIN 7630041144338
Herstellernummer 00730503

Beschreibung

Ausführung:

Kompaktes, hochgenaues, einfach zu bedienendes Längenmessgerät mit Messständer für umfangreiche Messungen in 1D oder 2D Koordinatenrichtungen. Für Längenmessungen in Form von Außen-, Innen-, Höhen-, Tiefen-, Stufen- und Abstandsmaßen an geometrischen Elementen mit ebenen, planparallelen und kreiszylindrischen Flächen. Automatische Erfassung des Umkehrpunktes bei Bohrungen und Wellen. Abhängig von der gewählten Messanordnung können Geradheit, Ebenheit und Parallelität, sowie Rund- und Planlaufabweichungen ermittelt werden. Wählbare, konstante Messkraft durch motorische Beaufschlagung. Mit integriertem Temperatursensor. Motorisierter Messkopf für schnelles Antasten der Messstellen.

Hybrides Bedienpanel
  • Hinterleuchtete Tastatur mit vereinfachter übersichtlicher Darstellung mit klaren Informationen.
  • Komfortable und flexible Bedienung durch parallele Nutzung von Tastatur und Touch-Display.
  • Benutzerfreundliche Anwendung durch mehrsprachige Kontexthilfe in den aktiven Funktionen.


Software / Messfunktionen
  • Umfangreiche Messmöglichkeiten wie Parallelismus, Winkelmessungen, einfache 2D-Messungen, usw.
  • Integrierter Rechner
  • Automatische Berechnung der Messergebnisse bei Programmwiederholungen durch hinterlegbare Funktionen.
  • Eingabemöglichkeit von kundenspezifischen Toleranzen. ISO-Toleranzen sind automatisch in der Software hinterlegt. Direkte und übersichtliche Information des Anwenders über Gut/Ausschuß.

Verwendung:

Ideal zum Vermessen kleiner Werkstücke in Fertigungsnähe.

Lieferumfang:

TESA Messständer mit Hartgesteinsplatte, Messwertaufnehmer TESA-µHITE, hybrides Bedienpanel, Verbindungskabel, axialer Messeinsatzhalter, Messeinsatz mit Kugel ⌀ 3 mm, Messeinsatz radial versetzt mit Kugel ⌀ 5 mm, Referenzstück, Netzadapter, Netzkabel. SCS-Kalibrierschein.

Achtung:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb