Messtaster-Set 11

Artikel-Nr.: 445400 11
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 11
Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 445400 11
EAN / GTIN 4059192017156
Herstellernummer 4429019

Beschreibung

Passend für:

Digitale Höhenmessgeräte GARANT HG1 Nr. 445355, Digimar 817 CLT Nr. 445375 und Digimar 816 CLT Nr. 445325.

Inhalt:

Messeinsatzträger für Kugelmesseinsätze mit Schaft 6 mm: Nr. 445410 Gr. T6/100
HM-Scheibe ⌀ 15 mm: Nr. 445412 Gr. 15
Zylinder ⌀ 10 mm: Nr. 445413 Gr. 10
HM-Kegel ⌀ 30 mm: Nr. 445414 Gr. 30
Tiefenmesstaster inkl. Träger (TMT120): Nr. 445415 Gr. 120
Halter M2 inkl. Messeinsatz: Nr. 445416 Gr. 2
Messeinsatzträger für Kugelmesseinsätze mit Schaft 8 mm: Nr. 445410 Gr. T8
HM-Kugel ⌀ 4 mm; 6 mm; 10/60 mm; 10/100 mm: Nr. 445420 Gr. K4/30; K6/40; K10/60; K10/100

Lieferumfang:

Inklusive Kunststoffbox.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb