Messtaster-Set, Inhalt (Teile): 6

Artikel-Nr.: 445400 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (Teile) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 6
Produktart Messtaster

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 445400 6
EAN / GTIN 4059192017149
Herstellernummer 4429018
Hersteller MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Passend für:

Digitale Höhenmessgeräte GARANT HG1 Nr. 445355, Digimar 817 CLT Nr. 445375 und Digimar 816 CLT Nr. 445325.

Inhalt:

Messeinsatzträger für Kugelmesseinsätze mit Schaft 6 mm: Nr. 445410 Gr. T6/100
HM-Scheibe ⌀ 15 mm: Nr. 445412 Gr. 15
Zylinder ⌀ 10 mm: Nr. 445413 Gr. 10
HM-Kegel ⌀ 30 mm: Nr. 445414 Gr. 30
Tiefenmesstaster inkl. Träger (TMT120): Nr. 445415 Gr. 120
Halter M2 inkl. Messeinsatz: Nr. 445416 Gr. 2

Lieferumfang:

Inklusive Kunststoffbox.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb