Kugelmesseinsatz, Typ: K6/40

Artikel-Nr.: 445420 K6/40
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kugel-⌀ 6 mm
Aufnahme-⌀ 8 mm
Ausladung 40 mm
Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 445420 K6/40
EAN / GTIN 2050001668417
Herstellernummer 7023816

Beschreibung

Passend für:

Träger Nr. 445410 Gr. T6 bzw. T8.

Passend für:

Träger Nr. 445410: T8

Hinweis:

Weitere Messeinsätze auf Anfrage verfügbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb