Kugelmesseinsatz K5/51

Artikel-Nr.: 445420 K5/51
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kugel-⌀ 5 mm
Aufnahme-⌀ 6 mm
Ausladung 26,8 mm
Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 445420 K5/51
EAN / GTIN 2050001668363
Herstellernummer 4429158

Beschreibung

Passend für:

Träger Nr. 445410 Gr. T6 bzw. T8.

Passend für:

Träger Nr. 445410: T6

Hinweis:

Weitere Messeinsätze auf Anfrage verfügbar.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb