Kugelmesseinsatz K10/100

Artikel-Nr.: 445420 K10/100
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kugel-⌀ 10 mm
Aufnahme-⌀ 8 mm
Ausladung 100 mm
Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 445420 K10/100
EAN / GTIN 2050001668400
Herstellernummer 7023615

Beschreibung

Passend für:

Träger Nr. 445410 Gr. T6 bzw. T8.

Passend für:

Träger Nr. 445410: T8

Hinweis:

Weitere Messeinsätze auf Anfrage verfügbar.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb