Netzadapter MH

Artikel-Nr.: 445282 MH
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Netzspannung Ausgang 14 V
    Netzspannung Ladegerät 220 V
    Gewicht 246 g
    Produktart Netzteil

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 445282 MH
    EAN / GTIN 7630041130041
    Herstellernummer 00760258

    Beschreibung

    Passend für:

    Höhenmessgeräte Nr. 445240; 445245; 445285; 445287; 445290.

    Lieferumfang:

    Ladegerät 14 V, Adapter, Jack,⌀ 1,35 mm zu Ø 2,1 mm.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb