• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitales Höhenmessgerät TESA-HITE MAGNA 700

Artikel-Nr.: 445240 700

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 413,00 € /Stk.
  • 406,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: TESA Link Connector TLC
  • IP-Schutzart: IP 55
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 0 mm - 715 mm
maximaler Anwendungsbereich 0 mm - 870 mm
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Ziffernschrittwert umschaltbar 0,001 / 0,005 / 0,01 mm
Fehlergrenze (L = Messlänge in mm) 8 µm
Wiederholpräzision (2 σ) <3 µm
Verfahrmethode des Messschlitten manuell
Schnittstelle TESA Link Connector TLC
IP-Schutzart IP 55
Energieversorgung Akkubetrieben; Netzbetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Messkraft 1,5 ± 0,5 N
Messtechnik digital
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart Höhenmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 445240 700
EAN / GTIN 7630041143621
Herstellernummer 00730083

Beschreibung

Ausführung:

Hochgenaue, sehr robuste, manuell verstellbare Höhenmessgeräte. Dynamische Werkstückantastung mit stets gleicher Messkraft. Einfache Bedienung durch große Ziffernanzeige und Symbole für Messfunktionen.
  • Magnetisches Messsystem TESA Magna-μ für härteste Umgebungsbedingungen.
  • Großer übersichtlicher Bildschirm mit Ziffernhöhe 21 mm und intuitiven Symbolen. Farbdisplay und Hintergrundbeleuchtung für eine verbesserte Ablesbarkeit.
  • Sehr lange Batterielebensdauer für netzunabhängiges Messen.
  • Benutzerfreundliche Anwendung durch mehrsprachige Kontexthilfe in den aktiven Funktionen.
  • Deutlich schnellere Messung der Umkehrpunkte (Min, Max, ⌀) durch patentierte Quickcenter Dynamic Technologie.

Vorteil:

Besonders geeignet für den Einsatz in Fertigungsbereichen. Hohe Unempfindlichkeit gegenüber festen und flüssigen Verunreinigungen. Vorderseite des Panel IP65 geschützt, Messsystem IP55 geschützt.

Funktion:

IP55: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Zum Messen von Höhen- und Stufenmaßen, Durchmesser, Bohrungsabständen, Nutenbreiten und Parallelitätsabweichungen, etc.

Lieferumfang:

Basisgerät mit Bedienpult, Messeinsatzhalter, Referenzstück, Netzkabel, Standard-Messeinsatz mit Hartmetallkugel ⌀ 5 mm, Netzteil 110 – 240 V, wiederaufladbarer Li-Ion-Akku. SCS-Kalibrierschein.

Sonderzubehör:

Diverses Sonderzubehör auf Anfrage lieferbar. Messtaster-Set Nr. 445266 und Nr. 445267, Funksender TLC-BLE Nr. 498921, Datenkabel Nr. 498918.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb