{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 0 mm - 415 mm | |
maximaler Anwendungsbereich | 0 mm - 570 mm | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Ziffernschrittwert umschaltbar | 0,0001 / 0,001 / 0,01 mm | |
Fehlergrenze (L = Messlänge in mm) | 2,5 + 4L / 1000 µm | |
Wiederholpräzision (2 σ) | 2 µm | |
Rechtwinkligkeitsabweichung (frontal) | 9 µm | |
Verfahrmethode des Messschlitten | manuell | |
Schnittstelle | TESA Link Connector TLC | |
Energieversorgung | Akkubetrieben; Netzbetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Messkraft | 1,5 ± 0,5 N | |
Messtechnik | digital | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Produktart | Höhenmessgerät |
Artikelnummer | 445245 400 | |
EAN / GTIN | 7630041143607 | |
Herstellernummer | 00730084 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Digitales Höhenmessgerät TESA-HITE, Typ: 400
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
4861,00 €
4.370,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
6990,00 €
6.221,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | mm / Inch |
maximaler Anwendungsbereich | 0 mm - 570 mm | 0 mm - 520 mm |
Messbereich | 0 mm - 415 mm | 350 mm |
Messkraft | 1,5 ± 0,5 N | 1,0 ± 0,2 N |
Norm | Werksnorm | Werksnorm |
Schnittstelle | TESA Link Connector TLC | MAHR i-wi-Funksystem; USB-Schnittstelle |
Fehlergrenze (L = Messlänge in mm) | 2,5 + 4L / 1000 µm | 1,8 + L / 600 µm |