• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

824 FT Schwerer Meßtisch mit 3/8″ Aufnahmebohrung

Artikel-Nr.: 4443105
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
Produktart Messtisch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4443105
EAN / GTIN 4059192017576
Herstellernummer 4443105
L-Nummer L40080 2249

Beschreibung

Ausführung:

  • Kräftiger, T-förmiger Fuß aus Spezialguss
  • Hohe Standfestigkeit
  • Säule und Auslegearm für besonders hohe Biegefestigkeit sehr kräftig dimensioniert
  • Auslegearm verdrehgesichert und über Zahnstange höhenverstellbar

    Ausführungen:
    824 NT
    - Ohne Feineinstellung
    824 FT
    - Mit Feineinstellung durch Parellelfedersystem
    824 GT - Speziell für Feinzeiger Großmillimess, mit Feineinstellung durch Verschiebung der Aufnahmebuchse

Beschreibung:

Schwerer Messtisch MarStand 824 FT
  • Arbeitsbereich a: 0 - 210 mm
  • Aufnahmebohrung: 3/8″
  • Feineinstellung

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Schwerer Messtisch
  • Produktgruppenbezeichnung: Messtische, Messstative, Rundlaufprüfgeräte
  • Produktgruppenname: MarStand
  • Produkttyp: 824 FT
  • Aufnahmebohrung: 3/8″
  • Arbeitsbereich a: 0 - 210
  • Produktgewicht: 19.00 kg
  • Feineinstellbereich mm: 0.4 mm

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb